{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Utilização de alicates para anéis de retenção | Anillo interior acodado | |
comprimento total | 320 mm | |
para anéis de retenção interiores de ⌀ | 85 mm - 140 mm | |
⌀ da ponta | 3,2 mm | |
Norma | similar a DIN 5256 | |
Forma do mordente | acodado 45° | |
Punho | revestido de plástico | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superfície | atramentado en negro | |
Ponta intercambiável | não | |
Tipo de produto | Alicate para anillos de seguridad |
Número do artigo | 719845 J4 | |
EAN/GTIN | 4045197493224 | |
Número do fabricante | 719845 J4 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Alicate para anéis de retenção angulado a 45° J4
sob pedido
Em stock
149 peças em stock
22,25 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
87 peças em stock
27,28 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 216 peças em stock
21,67 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Forma do mordente | acodado 45° | recta | recta |
para anéis de retenção interiores de ⌀ | 85 mm - 140 mm | 85 mm - 140 mm | 85 mm - 140 mm |
comprimento total | 320 mm | 320 mm | 320 mm |
Punho | revestido de plástico | revestidos de plástico | revestido de plástico |
Norma | similar a DIN 5256 | DIN 5256 C | DIN 5256 C |
Utilização de alicates para anéis de retenção | Anillo interior acodado | Anillo interior recto | Anillo interior recto |
Ponta intercambiável | não | não | não |