{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Utilização de alicates para anéis de retenção | Anel interior dobrado | |
comprimento total | 135 mm | |
para anéis de retenção interiores de ⌀ | 8 mm - 13 mm | |
⌀ da ponta | 0,9 mm | |
Norma | semelhante a DIN 5256 | |
Forma do mordente | angulado a 45° | |
Punho | revestido com plástico | |
Material | Aço cromo-vanádio | |
Superfície | fosfatado a preto | |
Ponta intercambiável | não | |
Tipo de produto | Alicate para anéis de retenção |
Número do artigo | 719845 J0 | |
EAN/GTIN | 4045197493187 | |
Número do fabricante | 719845 J0 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Alicate para anéis de retenção angulado a 45° J0
sob pedido
Em stock
130 peças em stock
11,95 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
261 peças em stock
13,30 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
573 peças em stock
11,61 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Forma do mordente | angulado a 45° | reto | reto |
para anéis de retenção interiores de ⌀ | 8 mm - 13 mm | 8 mm - 13 mm | 8 mm - 13 mm |
Punho | revestido com plástico | revestido com plástico | revestido com plástico |
⌀ da ponta | 0,9 mm | 0,9 mm | 0,9 mm |
Utilização de alicates para anéis de retenção | Anel interior dobrado | Anel interior reto | Anel interior reto |
Material | Aço cromo-vanádio | Aço especial | Aço cromo-vanádio |
Ponta intercambiável | não | não | não |