{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Utilização de alicates para anéis de retenção | Anel interior dobrado | |
comprimento total | 225 mm | |
para anéis de retenção interiores de ⌀ | 40 mm - 100 mm | |
⌀ da ponta | 2,3 mm | |
Norma | semelhante a DIN 5256 | |
Forma do mordente | angulado a 45° | |
Punho | revestido com plástico | |
Material | Aço cromo-vanádio | |
Superfície | fosfatado a preto | |
Ponta intercambiável | não | |
Tipo de produto | Alicate para anéis de retenção |
Número do artigo | 719845 J3 | |
EAN/GTIN | 4045197493217 | |
Número do fabricante | 719845 J3 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Alicate para anéis de retenção angulado a 45° J3
sob pedido
Em stock
216 peças em stock
14,88 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
600 peças em stock
15,98 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 430 peças em stock
13,91 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
para anéis de retenção interiores de ⌀ | 40 mm - 100 mm | 40 mm - 100 mm | 40 mm - 100 mm |
comprimento total | 225 mm | 225 mm | 225 mm |
Norma | semelhante a DIN 5256 | DIN 5256 C | DIN 5256 C |
Superfície | fosfatado a preto | preto | fosfatado a preto |
Utilização de alicates para anéis de retenção | Anel interior dobrado | Anel interior reto | Anel interior reto |
Material | Aço cromo-vanádio | Aço especial | Aço cromo-vanádio |
Tipo de produto | Alicate para anéis de retenção | Alicate para anéis de retenção | Alicate para anéis de retenção |