{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Utilização de alicates para anéis de retenção | Anillo exterior acodado | |
comprimento total | 135 mm | |
para anéis de retenção exteriores de ⌀ | 3 mm - 10 mm | |
⌀ da ponta | 0,9 mm | |
Norma | similar a DIN 5254 | |
Forma do mordente | acodado 45° | |
Punho | revestido de plástico | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superfície | atramentado en negro | |
Ponta intercambiável | não | |
Tipo de produto | Alicate para anillos de seguridad |
Número do artigo | 719845 A0 | |
EAN/GTIN | 4045197493231 | |
Número do fabricante | 719845 A0 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Alicate para anéis de retenção angulado a 45° A0
sob pedido
Em stock
617 peças em stock
13,05 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
367 peças em stock
14,67 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 568 peças em stock
12,71 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Forma do mordente | acodado 45° | recta | recta |
comprimento total | 135 mm | 140 mm | 135 mm |
Punho | revestido de plástico | revestidos de plástico | revestidos de plástico |
⌀ da ponta | 0,9 mm | 0,9 mm | 0,9 mm |
Utilização de alicates para anéis de retenção | Anillo exterior acodado | Anillo exterior recto | Anillo exterior recto |
para anéis de retenção exteriores de ⌀ | 3 mm - 10 mm | 3 mm - 10 mm | 3 mm - 10 mm |
Tipo de produto | Alicate para anillos de seguridad | Alicate para anillos de seguridad | Alicate para anillos de seguridad |