{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Utilização de alicates para anéis de retenção | Anel exterior reto | |
comprimento total | 140 mm | |
para anéis de retenção exteriores de ⌀ | 3 mm - 10 mm | |
⌀ da ponta | 0,9 mm | |
Norma | DIN 5254 A | |
Forma | A | |
Forma do mordente | reto | |
Punho | revestido com plástico | |
Material | Aço especial | |
Material da ponta | Aço especial | |
Superfície | preto | |
com batente limitador | não | |
Articulação com mola de abertura integrada | sim | |
Punho com mecanismo de retenção | não | |
Ponta intercambiável | não | |
Tipo de produto | Alicate para anéis de retenção |
Número do artigo | 719870 A0 | |
EAN/GTIN | 4045197504098 | |
Número do fabricante | 719870 A0 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Alicate de precisão para anéis de retenção A0
sob pedido
Em stock
213 peças em stock
14,67 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
787 peças em stock
13,05 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 472 peças em stock
12,71 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Forma do mordente | reto | angulado a 45° | reto |
Norma | DIN 5254 A | semelhante a DIN 5254 | DIN 5254 A |
⌀ da ponta | 0,9 mm | 0,9 mm | 0,9 mm |
Utilização de alicates para anéis de retenção | Anel exterior reto | Anel exterior dobrado | Anel exterior reto |
Material | Aço especial | Aço cromo-vanádio | Aço cromo-vanádio |
Ponta intercambiável | não | não | não |
Tipo de produto | Alicate para anéis de retenção | Alicate para anéis de retenção | Alicate para anéis de retenção |