{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Utilização de alicates para anéis de retenção | Anillo exterior acodado | |
comprimento total | 305 mm | |
para anéis de retenção exteriores de ⌀ | 85 mm - 140 mm | |
⌀ da ponta | 3,2 mm | |
Norma | DIN 5254 B | |
Forma | B | |
Forma do mordente | acodado 90° | |
Punho | revestidos de plástico | |
Material | Acero especial | |
Material da ponta | Acero especial | |
Superfície | negro | |
com batente limitador | não | |
Articulação com mola de abertura integrada | sí | |
Punho com mecanismo de retenção | não | |
Ponta intercambiável | não | |
Tipo de produto | Alicate para anillos de seguridad |
Número do artigo | 719870 A41 | |
EAN/GTIN | 4045197504180 | |
Número do fabricante | 719870 A41 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Alicate de precisão para anéis de retenção A41
sob pedido
Em stock
61 peças em stock
33,13 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
220 peças em stock
26,20 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Forma do mordente | acodado 90° | acodado 90° |
Forma | B | B |
Punho | revestidos de plástico | revestidos de plástico |
Utilização de alicates para anéis de retenção | Anillo exterior acodado | Anillo exterior acodado |
para anéis de retenção exteriores de ⌀ | 85 mm - 140 mm | 85 mm - 140 mm |
Ponta intercambiável | não | não |
Tipo de produto | Alicate para anillos de seguridad | Alicate para anillos de seguridad |