{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Número de alicates | 4 | |
Utilização de alicates para anéis de retenção | Anel exterior reto; Anel interior reto | |
Norma | DIN 5256 C e D; DIN 5254 A e B | |
para anel de retenção interior de ⌀ | 12 – 25; 19 – 60 mm | |
para anel de retenção exterior de ⌀ | 10 – 25; 19 – 60 mm | |
⌀ da ponta, alicate para anéis de retenção interiores | 1,25; 1,8 mm | |
⌀ da ponta, alicate para anéis de retenção exteriores | 1,25; 1,8 mm | |
comprimento total máximo de alicates para anéis de retenção interiores | 140; 180 mm | |
comprimento total máximo de alicates para anéis de retenção exteriores | 140; 185 mm | |
Acondicionamento em | Saco enrolável em tecido | |
Tipo de produto | Alicate para anéis de retenção |
Número do artigo | 700155 4 | |
EAN/GTIN | 4003773050056 | |
Número do fabricante | 00 19 57 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Conjunto de alicates de precisão para anéis de retenção para anéis internos e externos 4
sob pedido
Em stock
100 peças em stock
80,97 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
68 peças em stock
71,45 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
158 peças em stock
63,09 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de alicates | 4 | 4 | 4 |
comprimento total máximo | 130; 170; 210; 305 mm | 130; 130; 175; 220 mm | |
Norma | DIN 5256 C e D; DIN 5254 A e B | DIN 5256 D | DIN 5254 B |
⌀ da ponta | 1,25; 1,8; 2,25; 3,2 mm | 0,9; 1,25; 1,8; 2,25 mm | |
Utilização de alicates para anéis de retenção | Anel exterior reto; Anel interior reto | Anel interior dobrado | Anel exterior dobrado |
para anel de retenção exterior de ⌀ | 10 – 25; 19 – 60 mm | 3 – 10; 10 – 25; 19 – 60; 40 – 100 mm | |
Tipo de produto | Alicate para anéis de retenção | Alicate para anéis de retenção | Alicate para anéis de retenção |