{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Número de alicates | 8 | |
Utilização de alicates para anéis de retenção | Anel interior dobrado; Anel exterior dobrado; Anel interior reto; Anel exterior reto | |
Norma | DIN 5256 C e D; DIN 5254 A e B | |
para anel de retenção interior de ⌀ | 12 – 25; 19 – 60 mm | |
para anel de retenção exterior de ⌀ | 10 – 25; 19 – 60 mm | |
⌀ da ponta, alicate para anéis de retenção interiores | 1,25; 1,8 mm | |
⌀ da ponta, alicate para anéis de retenção exteriores | 1,25; 1,8 mm | |
comprimento total máximo de alicates para anéis de retenção interiores | 130; 140; 170; 180 mm | |
comprimento total máximo de alicates para anéis de retenção exteriores | 130; 140; 175; 185 mm | |
Acondicionamento em | Caixa de plástico | |
Tipo de produto | Alicate para anéis de retenção |
Número do artigo | 700155 8 | |
EAN/GTIN | 4003773050131 | |
Número do fabricante | 00 21 25 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Conjunto de alicates de precisão para anéis de retenção para anéis internos e externos 8
sob pedido
Em stock
127 peças em stock
183,02 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
14 peças em stock
206,61 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de alicates | 8 | |
Peso | 3,6 kg | |
⌀ da ponta, alicate para anéis de retenção exteriores | 1,25; 1,8 mm | |
⌀ da ponta, alicate para anéis de retenção interiores | 1,25; 1,8 mm | |
Utilização de alicates para anéis de retenção | Anel interior dobrado; Anel exterior dobrado; Anel interior reto; Anel exterior reto | |
para anel de retenção interior de ⌀ | 12 – 25; 19 – 60 mm | |
Tipo de produto | Alicate para anéis de retenção | Alicate para anéis de retenção |