Conjunto de ferramentas de montagem, 90 peças sem mala de ferramentas

N.º do artigo: 680280
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
7 peças em stock
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
Tipo de produto Conjunto de ferramentas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 680280
EAN/GTIN 2050001017383

Descrição

Aplicación:

Contém um equipamento básico de alta qualidade para manutenção e conservação de instalações, máquinas, aparelhos, etc.

Volumen de suministro:

Metro articulado de plástico WIHA 2 m: 1 un. n.º 466200 tam. 2
Lima plana de alto desempenho DICK com cabo: 1 un. n.º 515000 tam. 200
Minisserra de arco GARANT: 1 unid. n.º 581195
Jogo de chaves combinadas GARANT: 1 un. n.º 613610 tam. 9 (5,5 - 19 mm)
Jogo de chaves Allen PB Swiss Tools para Torx®: 1 un. n.º 624810 tam. 8 (TX6 - TX25)
Jogo de chaves Allen sextavadas GARANT com cabeça esférica e função de retenção no suporte de plástico: 1 un. n.º 627132 tam. 9 (1,5 - 10 mm)
Conjunto de chaves de caixa GARANT, 1/4 de polegada: 1 un. n.º 630299 tam. 6 (39 peças)
Jogo de chaves de parafusos de fenda GARANT: 1 un. n.º 660036 tam. 6 (3,5 - 10 mm)
Chave de parafusos para GARANT Phillips: Cada 1 un. n.º 667702 tam. 1; 2
Alicate universal GARANT: 1 un. n.º 700940 tam. 180
Chave para tubos KNIPEX®: 1 un. n.º 705800 tam. 250
Alicate de pontas chatas GARANT, angulado: 1 un. n.º 713440 tam. 200
Alicate para anéis de retenção interior KNIPEX® reto: 1 un. n.º 719790 tam. J2
Alicate para anéis de retenção exterior KNIPEX® reto: 1 un. n.º 719890 tam. A2
Alicate de corte lateral GARANT: 1 un. n.º 724840 tam. 160
Jogo de cinzéis e punções PB Swiss Tools: 1 un. n.º 745100 (6 peças)
Martelo de serralheiro com cabo 3K: 1 un. n.º 750450 tam. 300
Martelo de serralheiro / martelo macio combinado: 1 un. n.º 754880 tam. 30

Nota:

A ferramenta é fornecida solta.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta