Inserto sextavado, 1/2 polegada 22

N.º do artigo: 642200 22
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
258 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da chave Preço unitário com IVA
  • Quadrado de acionamento: 1/2
  • Material: Acero de alto rendimiento HPQ®

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da chave 22 mm
Quadrado de acionamento 1/2 polegada
Norma DIN 3124
⌀ no lado de saída 29,7 mm
Comprimento 42 mm
Perfil de saída Llave de vaso de 6 caras
Material Acero de alto rendimiento HPQ®
Superfície cromado sobre níquel
com perfil AS-Drive sim
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 642200 22
EAN/GTIN 4018754005949
Número do fabricante 03030022

Descrição

Ejecución:

Forjado a partir de aço de alta qualidade, escareado internamente para fixação rápida de cabeças de parafuso. Quadrado interno bem tolerado para um assento seguro na ferramenta de acionamento. Quadrado interno conforme DIN 3120.
Fluxo de fibra ideal através do processo de forjamento especial. Distâncias entre faces com tolerância estreita. Não há deslizamento sobre os cantos dos parafusos, as cabeças dos parafusos e as porcas estão protegidas. Endurecido num banho de óleo sem tensão e distorção, garantindo assim um ajuste preciso. Superfície de acabamento redondo. Perfil AS-Drive.

Norma:

DIN 3124

Material:

Aço de alto desempenho HPQ®, cromado sobre níquel com proteção contra descasque.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Inserto sextavado, 1/2 polegada  22

Inserto sextavado, 1/2 polegada 22

sob pedido
Em stock
258 peças em stock
8,32 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock
3,98 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
1 277 peças em stock
7,01 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
642 peças em stock
6,21 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
123 peças em stock
14,11 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
⌀ no lado de saída 29,7 mm 29,9 mm 29,9 mm 29,9 mm 35 mm
Perfil de saída Llave de vaso de 6 caras Llave de vaso de 6 caras Chave de caixa sextavada Surfacedrive Llave de vaso de 6 caras Ranura
Quadrado de acionamento 1/2 polegada 1/2 polegada 1/2 polegada 1/2 polegada 1/2 polegada
Comprimento 42 mm 41 mm 41 mm 41 mm 59 mm
Norma DIN 3124 DIN 3124 DIN 3124 DIN 3124 DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Tamanho da chave 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm
Tipo de produto Vaso Vaso Inserto para chave de caixa Vaso Vaso

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta