Inserto sextavado, 1/2 polegada 22

N.º do artigo: 642220 22
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
129 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da chave Preço unitário com IVA
  • Quadrado de acionamento: 1/2
  • Material: Acero al cromo-vanadio

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da chave 22 mm
Quadrado de acionamento 1/2 polegada
Norma DIN 3124
⌀ no lado de saída 29,9 mm
Comprimento 41 mm
Perfil de saída Llave de vaso de 6 caras
Material Acero al cromo-vanadio
Superfície cromado
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 642220 22
EAN/GTIN 4045197164551
Número do fabricante 642220 22

Descrição

Ejecución:

Forjado a partir de aço de alta qualidade, escareado internamente para fixação rápida de cabeças de parafuso. Quadrado interno bem tolerado para um assento seguro na ferramenta de acionamento. Quadrado interno conforme DIN 3120.

Norma:

DIN 3124

Material:

Aço cromo-vanádio, cromado.

Nota:

Insertos para chave de caixa sextavados GARANT e HOLEX também disponíveis em polegadas através da nossa eShop (GARANT: N.º 642232; HOLEX: N.º 642222).

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Inserto sextavado, 1/2 polegada  22

Inserto sextavado, 1/2 polegada 22

sob pedido
Em stock
129 peças em stock
3,98 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
1 987 peças em stock
6,21 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
181 peças em stock
14,11 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
⌀ no lado de saída 29,9 mm 29,9 mm 35 mm
Perfil de saída Llave de vaso de 6 caras Llave de vaso de 6 caras Chave de caixa de 6 faces
Quadrado de acionamento 1/2 polegada 1/2 polegada 1/2 polegada
Comprimento 41 mm 41 mm 59 mm
Norma DIN 3124 DIN 3124 DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Tamanho da chave 22 mm 22 mm 22 mm
Tipo de produto Vaso Vaso Inserto para chave de caixa

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta