Inserto sextavado, 1/2 polegada 36

N.º do artigo: 642220 36
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
1 159 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da chave Preço unitário com IVA
  • Quadrado de acionamento: 1/2
  • Material: Acero al cromo-vanadio

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da chave 36 mm
Quadrado de acionamento 1/2 polegada
Norma DIN 3124
⌀ no lado de saída 48 mm
Comprimento 50 mm
Perfil de saída Llave de vaso de 6 caras
Material Acero al cromo-vanadio
Superfície cromado
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 642220 36
EAN/GTIN 4045197598578
Número do fabricante 642220 36

Descrição

Ejecución:

Forjado a partir de aço de alta qualidade, escareado internamente para fixação rápida de cabeças de parafuso. Quadrado interno bem tolerado para um assento seguro na ferramenta de acionamento. Quadrado interno conforme DIN 3120.

Norma:

DIN 3124

Material:

Aço cromo-vanádio, cromado.

Nota:

Insertos para chave de caixa sextavados GARANT e HOLEX também disponíveis em polegadas através da nossa eShop (GARANT: N.º 642232; HOLEX: N.º 642222).

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Inserto sextavado, 1/2 polegada  36

Inserto sextavado, 1/2 polegada 36

sob pedido
Em stock
1 159 peças em stock
10,87 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
1 112 peças em stock
10,06 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
504 peças em stock
23,52 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
⌀ no lado de saída 48 mm 50 mm 50,8 mm
Perfil de saída Llave de vaso de 6 caras Chave de caixa de 6 faces Chave de caixa de 6 faces
Quadrado de acionamento 1/2 polegada 3/4 polegada 3/4 polegada
Comprimento 50 mm 58 mm 85 mm
Norma DIN 3124
Tamanho da chave 36 mm 36 mm 36 mm
Tipo de produto Vaso Inserto para chave de caixa Inserto para chave de caixa

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta