{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave | 32 mm | |
Quadrado de acionamento | 1/2 polegada | |
Norma | DIN 3124 | |
⌀ no lado de saída | 42 mm | |
Comprimento | 44 mm | |
Perfil de saída | Llave de vaso de 6 caras | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superfície | cromado | |
Tipo de produto | Vaso |
Número do artigo | 642220 32 | |
EAN/GTIN | 4045197164599 | |
Número do fabricante | 642220 32 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Inserto sextavado, 1/2 polegada 32
sob pedido
Em stock
1 022 peças em stock
6,77 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 057 peças em stock
9,93 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
672 peças em stock
9,64 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ no lado de saída | 42 mm | 42 mm | 42 mm |
Perfil de saída | Llave de vaso de 6 caras | Chave de caixa sextavada Surfacedrive | Llave de vaso de 6 caras |
Norma | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN 3124 |
Superfície | cromado | cromado | cromado |
Tamanho da chave | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Material | Acero al cromo-vanadio | Aço cromo-vanádio | Acero al cromo-vanadio |
Tipo de produto | Vaso | Inserto para chave de caixa | Vaso |