Inserto sextavado, 1/2 polegada totalmente isolada 22

N.º do artigo: 643807 22
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
181 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da chave Preço unitário com IVA
  • Quadrado de acionamento: 1/2

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da chave 22 mm
Quadrado de acionamento 1/2 polegada
Norma DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
⌀ no lado de saída 35 mm
Comprimento 59 mm
Perfil de saída Chave de caixa de 6 faces
Superfície com isolamento de plástico
com perfil AS-Drive não
Tipo de produto Inserto para chave de caixa

Números de identificação e classificações

Número do artigo 643807 22
EAN/GTIN 4067263120834
Número do fabricante 643807 22

Descrição

Ejecución:

Com isolamento de plástico até 1000 V conforme DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Nota:

Para trabalhar sob tensão de até 1000 volts. Nas áreas de segurança, apenas as ferramentas totalmente isoladas (n.º 643801643809) podem ser combinadas umas com as outras.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Inserto sextavado, 1/2 polegada totalmente isolada 22

Inserto sextavado, 1/2 polegada totalmente isolada 22

sob pedido
Em stock
181 peças em stock
14,11 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
129 peças em stock
3,98 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
1 987 peças em stock
6,21 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
⌀ no lado de saída 35 mm 29,9 mm 29,9 mm
Perfil de saída Chave de caixa de 6 faces Llave de vaso de 6 caras Llave de vaso de 6 caras
Quadrado de acionamento 1/2 polegada 1/2 polegada 1/2 polegada
Comprimento 59 mm 41 mm 41 mm
Norma DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 DIN 3124 DIN 3124
Tamanho da chave 22 mm 22 mm 22 mm
Tipo de produto Inserto para chave de caixa Vaso Vaso

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta