Inserto sextavado, 1/2 polegada totalmente isolada 14

N.º do artigo: 643807 14
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
231 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da chave Preço unitário com IVA
  • Quadrado de acionamento: 1/2

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da chave 14 mm
Quadrado de acionamento 1/2 polegada
Norma DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
⌀ no lado de saída 26 mm
Comprimento 59 mm
Perfil de saída Chave de caixa de 6 faces
Superfície com isolamento de plástico
com perfil AS-Drive não
Tipo de produto Inserto para chave de caixa

Números de identificação e classificações

Número do artigo 643807 14
EAN/GTIN 4067263120780
Número do fabricante 643807 14

Descrição

Ejecución:

Com isolamento de plástico até 1000 V conforme DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Nota:

Para trabalhar sob tensão de até 1000 volts. Nas áreas de segurança, apenas as ferramentas totalmente isoladas (n.º 643801643809) podem ser combinadas umas com as outras.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Inserto sextavado, 1/2 polegada totalmente isolada 14

Inserto sextavado, 1/2 polegada totalmente isolada 14

sob pedido
Em stock
231 peças em stock
10,68 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
961 peças em stock
3,09 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
1 070 peças em stock
5,59 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
⌀ no lado de saída 26 mm 20,4 mm 20,4 mm
Perfil de saída Chave de caixa de 6 faces Llave de vaso de 6 caras Llave de vaso de 6 caras
Quadrado de acionamento 1/2 polegada 1/2 polegada 1/2 polegada
Comprimento 59 mm 38 mm 38 mm
Norma DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 DIN 3124 DIN 3124
Tamanho da chave 14 mm 14 mm 14 mm
Tipo de produto Inserto para chave de caixa Vaso Vaso

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta