Inserto sextavado, 1/2 polegada totalmente isolada 18

N.º do artigo: 643807 18
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
234 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da chave Preço unitário com IVA
  • Quadrado de acionamento: 1/2

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da chave 18 mm
Quadrado de acionamento 1/2 polegada
Norma DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
⌀ no lado de saída 30,5 mm
Comprimento 59 mm
Perfil de saída Chave de caixa de 6 faces
Superfície com isolamento de plástico
com perfil AS-Drive não
Tipo de produto Inserto para chave de caixa

Números de identificação e classificações

Número do artigo 643807 18
EAN/GTIN 4067263120810
Número do fabricante 643807 18

Descrição

Ejecución:

Com isolamento de plástico até 1000 V conforme DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Nota:

Para trabalhar sob tensão de até 1000 volts. Nas áreas de segurança, apenas as ferramentas totalmente isoladas (n.º 643801643809) podem ser combinadas umas com as outras.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Inserto sextavado, 1/2 polegada totalmente isolada 18

Inserto sextavado, 1/2 polegada totalmente isolada 18

sob pedido
Em stock
234 peças em stock
11,67 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
1 976 peças em stock
3,56 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
1 785 peças em stock
6,02 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
⌀ no lado de saída 30,5 mm 25,4 mm 25,4 mm
Perfil de saída Chave de caixa de 6 faces Llave de vaso de 6 caras Llave de vaso de 6 caras
Quadrado de acionamento 1/2 polegada 1/2 polegada 1/2 polegada
Comprimento 59 mm 38 mm 38 mm
Norma DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 DIN 3124 DIN 3124
Tamanho da chave 18 mm 18 mm 18 mm
Tipo de produto Inserto para chave de caixa Vaso Vaso

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta