Inserto sextavado, 1/2 polegada totalmente isolada 16

N.º do artigo: 643807 16
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
189 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da chave Preço unitário com IVA
  • Quadrado de acionamento: 1/2

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da chave 16 mm
Quadrado de acionamento 1/2 polegada
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
⌀ no lado de saída 27 mm
Comprimento 59 mm
Perfil de saída Ranura
Superfície con aislamiento de plástico
com perfil AS-Drive não
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 643807 16
EAN/GTIN 4067263120797
Número do fabricante 643807 16

Descrição

Ejecución:

Com isolamento de plástico até 1000 V conforme DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Nota:

Para trabalhar sob tensão de até 1000 volts. Nas áreas de segurança, apenas as ferramentas totalmente isoladas (n.º 643801643809) podem ser combinadas umas com as outras.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Inserto sextavado, 1/2 polegada totalmente isolada 16

Inserto sextavado, 1/2 polegada totalmente isolada 16

sob pedido
Em stock
189 peças em stock
11,34 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
2 460 peças em stock
3,45 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
1 427 peças em stock
5,22 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
1 725 peças em stock
5,27 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
⌀ no lado de saída 27 mm 22,9 mm 22,6 mm 22,6 mm
Perfil de saída Ranura Llave de vaso de 6 caras Chave de caixa sextavada Surfacedrive Llave de vaso de 6 caras
Quadrado de acionamento 1/2 polegada 1/2 polegada 1/2 polegada 1/2 polegada
Comprimento 59 mm 38 mm 38 mm 38 mm
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 DIN 3124 DIN 3124 DIN 3124
Tamanho da chave 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm
Tipo de produto Vaso Vaso Inserto para chave de caixa Vaso

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta