{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave | 11 mm | |
Quadrado de acionamento | 1/2 polegada | |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
⌀ no lado de saída | 22 mm | |
Comprimento | 59 mm | |
Perfil de saída | Ranura | |
Superfície | con aislamiento de plástico | |
com perfil AS-Drive | não | |
Tipo de produto | Vaso |
Número do artigo | 643807 11 | |
EAN/GTIN | 4067263120759 | |
Número do fabricante | 643807 11 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Inserto sextavado, 1/2 polegada totalmente isolada 11
sob pedido
Em stock
180 peças em stock
10,68 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
508 peças em stock
3,14 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 044 peças em stock
4,94 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
908 peças em stock
5,36 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ no lado de saída | 22 mm | 16,6 mm | 16,6 mm | 16,6 mm |
Perfil de saída | Ranura | Llave de vaso de 6 caras | Chave de caixa sextavada Surfacedrive | Llave de vaso de 6 caras |
Quadrado de acionamento | 1/2 polegada | 1/2 polegada | 1/2 polegada | 1/2 polegada |
Comprimento | 59 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN 3124 |
Tamanho da chave | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm |
Tipo de produto | Vaso | Vaso | Inserto para chave de caixa | Vaso |