Sortido de chaves de caixa quadrado de 1/2 polegada 39 peças

N.º do artigo: 639261
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
17 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
  • Quadrado de acionamento: 1/2
  • Faixa de tamanhos de chave para chaves de caixa sextavadas: 8-30
  • Faixa de tamanhos de chave para chaves de bocas sextavadas: 5-14

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Número de peças 39
Quadrado de acionamento 1/2 polegada
Faixa de tamanhos de chave para chaves de caixa sextavadas 8-30 mm
Faixa de tamanhos de chave para chaves de bocas sextavadas 5-14 mm
Comprimento 481 mm
Largura 288 mm
Altura 82 mm
Perfil de saída Chave de caixa de 6 faces; Chave de caixa para parafusos TORX®; Chave de parafusos sextavada; Chave de parafusos para parafusos TORX®
Medidas dos tamanhos de chave métrico
Tipo de produto Chave de caixa

Números de identificação e classificações

Número do artigo 639261
EAN/GTIN 4018754261192
Número do fabricante 98811909

Descrição

Ejecución:

Peças de acionamento/união conforme DIN 3122 / 3123; insertos de chave de caixa conforme DIN 3124. Quadrado interno/externo conforme DIN 3120.

Aplicación:

Para parafusos com sextavado exterior / porcas com rosca M5 − M20 e para Torx® com rosca M6 − M20. Parafusos com sextavado interior com rosca M6 − M18, Torx® interior com rosca M4 − M14.

Material:

Chrome-Alloy-Steel, cromado.

Volumen de suministro:

Insertos para chave de caixa 6 faces: 12 un. n. 642200 tam. 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30
Insertos para chave de caixa para Torx®: 7 un. n.º 642700 tam. E10; E12; E14; E16; E18; E20; E24
Insertos para chave de parafusos sextavada: 6 un. n.º 643200 tam. 5; 6; 8; 10; 12; 14
Insertos para chave de parafusos para Torx®: 9 un. n.º 643650 tam. TX20; TX25; TX27; TX30; TX40; TX45; TX50; TX55; TX60
Cabo em T: 1 un. n.º 641300 tam. 300
Extensões: 2 un. n.º 641000 tam. 130; 255
Articulação de cardan: 1 un. n.º 641600 tam. 1/2
Roquete: 1 un. n.º 640100 tam. 1/2
Acondicionamento em: Caixa de plástico ABS

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta