{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave | 36 mm | |
Quadrado de acionamento | 1/2 polegada | |
Norma | DIN 3124 | |
⌀ no lado de saída | 48 mm | |
Comprimento | 52 mm | |
Perfil de saída | Llave de vaso de 6 caras | |
Material | Acero de alto rendimiento HPQ® | |
Superfície | cromado sobre níquel | |
com perfil AS-Drive | sim | |
Tipo de produto | Vaso |
Número do artigo | 642200 36 | |
EAN/GTIN | 4018754283675 | |
Número do fabricante | 03030036 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
Inserto sextavado, 1/2 polegada 36
sob pedido
Em stock
230 peças em stock
17,77 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
984 peças em stock
10,87 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
457 peças em stock
17,35 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 024 peças em stock
10,06 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
465 peças em stock
23,52 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ no lado de saída | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 50 mm | 50,8 mm |
Perfil de saída | Llave de vaso de 6 caras | Llave de vaso de 6 caras | Chave de caixa sextavada Surfacedrive | Llave de vaso de 6 caras | Llave de vaso de 6 caras |
Quadrado de acionamento | 1/2 polegada | 1/2 polegada | 1/2 polegada | 3/4 polegada | 3/4 polegada |
Comprimento | 52 mm | 50 mm | 50 mm | 58 mm | 85 mm |
Tamanho da chave | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm |
Tipo de produto | Vaso | Vaso | Inserto para chave de caixa | Vaso | Vaso |