{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave | 30 mm | |
Quadrado de acionamento | 1/2 polegada | |
Norma | DIN 3124 | |
⌀ no lado de saída | 39,7 mm | |
Comprimento | 45 mm | |
Perfil de saída | Chave de caixa de 6 faces | |
Material | Aço de alto desempenho HPQ® | |
Superfície | cromado sobre níquel | |
com perfil AS-Drive | sim | |
Tipo de produto | Inserto para chave de caixa |
Número do artigo | 642200 30 | |
EAN/GTIN | 4018754006021 | |
Número do fabricante | 03030030 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Inserto sextavado, 1/2 polegada 30
sob pedido
Em stock
240 peças em stock
12,22 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
948 peças em stock
6,44 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 600 peças em stock
9,17 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ no lado de saída | 39,7 mm | 39,8 mm | 39,8 mm |
Perfil de saída | Chave de caixa de 6 faces | Llave de vaso de 6 caras | Llave de vaso de 6 caras |
Quadrado de acionamento | 1/2 polegada | 1/2 polegada | 1/2 polegada |
Comprimento | 45 mm | 44 mm | 44 mm |
Norma | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN 3124 |
Superfície | cromado sobre níquel | cromado | cromado |
Tipo de produto | Inserto para chave de caixa | Vaso | Vaso |