{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave | 9 mm | |
Quadrado de acionamento | 1/2 polegada | |
Norma | DIN 3124 | |
⌀ no lado de saída | 13,7 mm | |
Comprimento | 38 mm | |
Perfil de saída | Chave de caixa de 6 faces | |
Material | Aço de alto desempenho HPQ® | |
Superfície | cromado sobre níquel | |
com perfil AS-Drive | sim | |
Tipo de produto | Inserto para chave de caixa |
Número do artigo | 642200 9 | |
EAN/GTIN | 4018754005819 | |
Número do fabricante | 03030009 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Inserto sextavado, 1/2 polegada 9
sob pedido
Em stock
69 peças em stock
7,97 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
259 peças em stock
5,70 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Quadrado de acionamento | 1/2 polegada | 1/2 polegada |
Comprimento | 38 mm | 38 mm |
Norma | DIN 3124 | DIN 3124 |
Superfície | cromado sobre níquel | cromado |
Tamanho da chave | 9 mm | 9 mm |
Material | Aço de alto desempenho HPQ® | Acero al cromo-vanadio |
Tipo de produto | Inserto para chave de caixa | Vaso |