Inserto sextavado, 1/2 polegada 28

N.º do artigo: 642200 28
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
49 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da chave Preço unitário com IVA
  • Quadrado de acionamento: 1/2
  • Material: Aço de alto desempenho HPQ®

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da chave 28 mm
Quadrado de acionamento 1/2 polegada
Norma DIN 3124
⌀ no lado de saída 37,4 mm
Comprimento 45 mm
Perfil de saída Chave de caixa de 6 faces
Material Aço de alto desempenho HPQ®
Superfície cromado sobre níquel
com perfil AS-Drive sim
Tipo de produto Inserto para chave de caixa

Números de identificação e classificações

Número do artigo 642200 28
EAN/GTIN 4018754006007
Número do fabricante 03030028

Descrição

Ejecución:

Forjado a partir de aço de alta qualidade, escareado internamente para fixação rápida de cabeças de parafuso. Quadrado interno bem tolerado para um assento seguro na ferramenta de acionamento. Quadrado interno conforme DIN 3120.
Fluxo de fibra ideal através do processo de forjamento especial. Distâncias entre faces com tolerância estreita. Não há deslizamento sobre os cantos dos parafusos, as cabeças dos parafusos e as porcas estão protegidas. Endurecido num banho de óleo sem tensão e distorção, garantindo assim um ajuste preciso. Superfície de acabamento redondo. Perfil AS-Drive.

Norma:

DIN 3124

Material:

Aço de alto desempenho HPQ®, cromado sobre níquel com proteção contra descasque.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Inserto sextavado, 1/2 polegada  28

Inserto sextavado, 1/2 polegada 28

sob pedido
Em stock
49 peças em stock
14,04 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
226 peças em stock
10,44 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Perfil de saída Chave de caixa de 6 faces Llave de vaso de 6 caras
Quadrado de acionamento 1/2 polegada 1/2 polegada
Comprimento 45 mm 44 mm
Norma DIN 3124 DIN 3124
Superfície cromado sobre níquel cromado
Tamanho da chave 28 mm 28 mm
Material Aço de alto desempenho HPQ® Acero al cromo-vanadio

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta