{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave | 26 mm | |
Quadrado de acionamento | 1/2 polegada | |
Norma | DIN 3124 | |
⌀ no lado de saída | 34,4 mm | |
Comprimento | 42 mm | |
Perfil de saída | Chave de caixa de 6 faces | |
Material | Aço de alto desempenho HPQ® | |
Superfície | cromado sobre níquel | |
com perfil AS-Drive | sim | |
Tipo de produto | Inserto para chave de caixa |
Número do artigo | 642200 26 | |
EAN/GTIN | 4018754005987 | |
Número do fabricante | 03030026 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Inserto sextavado, 1/2 polegada 26
sob pedido
Em stock
57 peças em stock
11,36 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
875 peças em stock
8,47 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ no lado de saída | 34,4 mm | 34,5 mm |
Perfil de saída | Chave de caixa de 6 faces | Llave de vaso de 6 caras |
Quadrado de acionamento | 1/2 polegada | 1/2 polegada |
Comprimento | 42 mm | 44 mm |
Norma | DIN 3124 | DIN 3124 |
Tamanho da chave | 26 mm | 26 mm |
Tipo de produto | Inserto para chave de caixa | Vaso |