{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave | 20 mm | |
Quadrado de acionamento | 1/2 polegada | |
Norma | DIN 3124 | |
⌀ no lado de saída | 27,2 mm | |
Comprimento | 42 mm | |
Perfil de saída | Chave de caixa de 6 faces | |
Material | Aço de alto desempenho HPQ® | |
Superfície | cromado sobre níquel | |
com perfil AS-Drive | sim | |
Tipo de produto | Inserto para chave de caixa |
Número do artigo | 642200 20 | |
EAN/GTIN | 4018754005925 | |
Número do fabricante | 03030020 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Inserto sextavado, 1/2 polegada 20
sob pedido
Em stock
72 peças em stock
8,98 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
191 peças em stock
4,13 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
249 peças em stock
6,73 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ no lado de saída | 27,2 mm | 27,8 mm | 27,8 mm |
Perfil de saída | Chave de caixa de 6 faces | Llave de vaso de 6 caras | Llave de vaso de 6 caras |
Quadrado de acionamento | 1/2 polegada | 1/2 polegada | 1/2 polegada |
Norma | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN 3124 |
Tamanho da chave | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Material | Aço de alto desempenho HPQ® | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio |
Tipo de produto | Inserto para chave de caixa | Vaso | Vaso |