Inserto sextavado, 1/2 polegada 17

N.º do artigo: 642200 17
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
881 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da chave Preço unitário com IVA
  • Quadrado de acionamento: 1/2
  • Material: Acero de alto rendimiento HPQ®

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da chave 17 mm
Quadrado de acionamento 1/2 polegada
Norma DIN 3124
⌀ no lado de saída 24 mm
Comprimento 38 mm
Perfil de saída Llave de vaso de 6 caras
Material Acero de alto rendimiento HPQ®
Superfície cromado sobre níquel
com perfil AS-Drive sim
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 642200 17
EAN/GTIN 4018754005895
Número do fabricante 03030017

Descrição

Ejecución:

Forjado a partir de aço de alta qualidade, escareado internamente para fixação rápida de cabeças de parafuso. Quadrado interno bem tolerado para um assento seguro na ferramenta de acionamento. Quadrado interno conforme DIN 3120.
Fluxo de fibra ideal através do processo de forjamento especial. Distâncias entre faces com tolerância estreita. Não há deslizamento sobre os cantos dos parafusos, as cabeças dos parafusos e as porcas estão protegidas. Endurecido num banho de óleo sem tensão e distorção, garantindo assim um ajuste preciso. Superfície de acabamento redondo. Perfil AS-Drive.

Norma:

DIN 3124

Material:

Aço de alto desempenho HPQ®, cromado sobre níquel com proteção contra descasque.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Inserto sextavado, 1/2 polegada  17

Inserto sextavado, 1/2 polegada 17

sob pedido
Em stock
881 peças em stock
7,41 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
3 806 peças em stock
3,38 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
1 942 peças em stock
5,93 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
3 263 peças em stock
5,59 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
138 peças em stock
11,34 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
⌀ no lado de saída 24 mm 24,1 mm 24,1 mm 24,1 mm 29 mm
Perfil de saída Llave de vaso de 6 caras Llave de vaso de 6 caras Chave de caixa sextavada Surfacedrive Llave de vaso de 6 caras Ranura
Quadrado de acionamento 1/2 polegada 1/2 polegada 1/2 polegada 1/2 polegada 1/2 polegada
Comprimento 38 mm 38 mm 38 mm 38 mm 59 mm
Norma DIN 3124 DIN 3124 DIN 3124 DIN 3124 DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Tamanho da chave 17 mm 17 mm 17 mm 17 mm 17 mm
Tipo de produto Vaso Vaso Inserto para chave de caixa Vaso Vaso

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta