{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave | 17 mm | |
Quadrado de acionamento | 1/2 polegada | |
Perfil para chave de caixa sextavada | Surfacedrive | |
Norma | DIN 3124 | |
indicado para polegadas (medidas americanas) | 21/32 polegada | |
⌀ no lado de saída | 24,1 mm | |
Comprimento | 38 mm | |
Perfil de saída | Llave de vaso de 6 caras Surface Drive | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superfície | cromado | |
Tipo de produto | Vaso |
Número do artigo | 642325 17 | |
EAN/GTIN | 4045197497826 | |
Número do fabricante | 642325 17 |