Inserto sextavado Surface Drive, 1/2 polegada 14

N.º do artigo: 642325 14
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
1 875 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da chave Preço unitário com IVA
  • Quadrado de acionamento: 1/2
  • Perfil para chave de caixa sextavada: Surfacedrive
  • Material: Acero al cromo-vanadio

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da chave 14 mm
Quadrado de acionamento 1/2 polegada
Perfil para chave de caixa sextavada Surfacedrive
Norma DIN 3124
indicado para polegadas (medidas americanas) 17/32 polegada
⌀ no lado de saída 20,4 mm
Comprimento 38 mm
Perfil de saída Llave de vaso de 6 caras Surface Drive
Material Acero al cromo-vanadio
Superfície cromado
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 642325 14
EAN/GTIN 4045197497765
Número do fabricante 642325 14

Descrição

Ejecución:

Forjado a partir de aço de alta qualidade, escareado internamente para fixação rápida de cabeças de parafuso. Quadrado interno bem tolerado para um assento seguro na ferramenta de acionamento. Quadrado interno conforme DIN 3120.
A abertura da chave do Surface Drive permite um ajuste firme e uma força eficaz mais elevada. A pressão atua diretamente na superfície das porcas e dos parafusos, protegendo as arestas sensíveis. As dimensões intermediárias, por exemplo, em polegadas (A/F, BSF, BSW) e parafusos desgastados também podem ser apertados ou afrouxados com o Surface Drive.

Norma:

DIN 3124

Material:

Aço cromo-vanádio, cromado.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta