Sortido de chaves de caixa quadrado de 1/4; 1/2 polegada 65 peças SD

N.º do artigo: 630023 SD
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
908 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA
  • Quadrado de acionamento: 1/2; 1/4
  • Faixa de tamanhos de chave Surfacedrive: 4-34
  • Faixa de tamanhos de chave para chaves de bocas sextavadas: 6-14
  • Perfil para chave de caixa sextavada: Surfacedrive
  • Quadrado com Wobble-Fix: con ángulo de orientación

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Quadrado de acionamento 1/2 polegada; 1/4 polegada
Faixa de tamanhos de chave Surfacedrive 4-34 mm
Faixa de tamanhos de chave para chaves de bocas sextavadas 6-14 mm
Perfil para chave de caixa sextavada Surfacedrive
Quadrado com Wobble-Fix con ángulo de orientación
embalagem Caja de plástico ABS
Comprimento 510 mm
Largura 294 mm
Altura 61 mm
Perfil de saída Llave de vaso de 6 caras Surface Drive; Destornillador de 6 caras; Destornillador para Phillips; Destornillador Pozidriv; Destornillador Plano; Destornillador para tornillos TORX®; Dentado múltiple
Nível de enchimento de uma gaveta em G 8×20
Tipo de produto Llave de vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 630023 SD
EAN/GTIN 4062406060220
Número do fabricante 630023 SD

Descrição

Versão:

Peças de acionamento/união conforme DIN 3122 / 3123; insertos de chave de caixa conforme DIN 3124. Quadrado interno/externo conforme DIN 3120.
O perfil Surface Drive atua diretamente nas superfícies das porcas e dos parafusos, protegendo as arestas sensíveis. Também dimensões intermédias (como, por ex. parafusos em polegadas) e parafusos desgastados podem ser apertados e desapertados com o perfil Surface Drive. As extensões Wobble-Fix permitem um ângulo de basculamento e podem ser fixadas por encaixe.
Todas as ferramentas são mantidas em segurança e prontas a usar em qualquer altura num estojo resistente e especialmente moldado em espuma PUR.

Vantagem:

Para parafusos com sextavado exterior / porcas com rosca M4 − M20 e para parafusos com sextavado interior com rosca M4 − M18.
Para parafusos Pozidriv e Phillips com rosca M2 – M6, parafusos de fenda com rosca M2,5 – M5,
para parafusos com Torx® interior com rosca M3 – M8 e para parafusos de múltiplo dentado com rosca M4 – M8.

Material:

Aço cromo-vanádio, cromado.

Material fornecido:

Insertos para chave de caixa sextavada de 1/4 de polegada, Surface ​Drive: 13 un. n.º 631225 tam. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14
Insertos para chave de caixa sextavada de 1/2 polegada, Surface Drive: 12 un. n. 642325 tam. 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34
Insertos para chaves de parafusos de 1/2 de polegada sextavado: 4 un. n.º 643229 tam. 6; 8; 10; 14
PONTAS sextavadas de 1/4 de polegada C 6,3: 4 un. semelhante ao n.º 675240 tam. 3; 4; 5; 6
PONTAS de 1/4 de polegada para Phillips C 6,3: 3 un. semelhante ao n.º 675310 tam. 1/25; 2/25; 3/25
PONTAS Pozidriv de 1/4 de polegada C 6,3: 3 un. semelhante ao n.º 675320 tam. 1/25; 2/25; 3/25
PONTAS de fenda de 1/4 de polegada C 6,3: 3 un. semelhante ao n.º. 675250 tam. 3,5×0,6; 5,5×0,8; 8×1,2
PONTAS de 1/4 de polegada para Torx® C 6,3: 6 un. semelhante ao n.º 675340 tam. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
PONTAS de dentado múltiplo de 1/4 de polegada C 6,3: 4 un. semelhante ao n.º 675565 tam. M4; M5; M6; M8
Cabo em T de 1/4 de polegada: 1 un. n.º 633029 tam. 116
Cabo de encaixe de 1/4 de polegada: 1 un. n.º 632829 tam. 1/4
Extensões de 1/4 polegada “Wobble-Fix”: 2 un. n.º 632519 tam. 50; 100
Extensões de 1/2 polegada “Wobble-Fix”: 1 un. n.º 641129 tam. 125
Articulação de cardan de 1/4 de polegada: 1 un. n.º 633529 tam. 1/4
Articulação de cardan de 1/2 de polegada: 1 un. n.º 641629 tam. 1/2
Roquete de 1/4 de polegada: 1 un. n.º 632025 tam. 1/4 com extrator
Roquete de 1/2 de polegada: 1 un. n.º 640025 tam. 1/2 com extrator
Porta-pontas de 1/4 de polegada E 6,3: 1 un. semelhante ao n.º 675020 6,3K para pontas de 1/4 de polegada C 6,3
Haste de ligação de 1/4 de polegada: 1 un. semelhante ao n.º 650005 tam. 2 acoplamento sextavado 1/4 polegada E 6,3 - quadrado exterior 1/4 polegada
Haste de ligação de 1/2 de polegada: 1 un. semelhante ao nº. 650005 tam. 5 acoplamento sextavado 7/16 de polegada E 11,2 - quadrado exterior 1/2 de polegada
Peça de ligação de 1/4 de polegada para pontas: 1 un. semelhante ao n.º 676800 inserto quadrado 1/4 de polegada - alojamento de pontas 1/4 de polegada
Acondicionamento em: Caixa de plástico ABS

Nota:

O conjunto também oferece espaço para 4 recipientes de peças pequenas, n.º 951251 tam. 2×3/1 (não incluído).

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta