Chave de anel duplo aberta 8X10

N.º do artigo: 619200 8X10
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
66 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da chave Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da chave 1 8 mm
Tamanho da chave 2 10 mm
Norma DIN 3118 / ISO 3318
Comprimento da chave L 145 mm
⌀ máximo do anel D1 máx. 17,5 mm
⌀ máximo do anel D2 máx. 19,5 mm
altura máxima do anel h1 máx. 7 mm
altura máxima do anel h2 máx. 8,5 mm
Posição do anel 10 grau
Método de produção forjado en estampa
Material Acero Alloy al cromo
Superfície cromado (resistente al desprendimiento)
Medidas dos tamanhos de chave métrico
anel aberto sim
Tipo de produto Llave

Números de identificação e classificações

Número do artigo 619200 8X10
EAN/GTIN 4018754021888
Número do fabricante 41080810

Descrição

Ejecución:

Forjado por estampagem; com luneta reforçada; portanto, particularmente estável; com tamanho de chave tolerada com precisão. Cabeças com ângulo de 10°.
Com haste perfilada em T duplo de fácil preensão. Força de flexão ótima, boa transmissão de potência, particularmente útil e leve. Até ao tamanho 12 x 14 mm com anel sextavado − a partir do tamanho 14×17 mm com sextavado duplo.

Norma:

DIN 3118 / ISO 3318

Material:

Chrome-Alloy-Steel; cromado sobre níquel com proteção contra descasque.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Chave de anel duplo aberta  8X10

Chave de anel duplo aberta 8X10

sob pedido
Em stock
66 peças em stock
16,13 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
177 peças em stock
8,28 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Norma DIN 3118 / ISO 3318 DIN 3118 / ISO 3318
Superfície cromado (resistente al desprendimiento) cromado
Medidas dos tamanhos de chave métrico métrico
Material Acero Alloy al cromo Acero al cromo-vanadio
altura máxima do anel h2 máx. 8,5 mm 7,5 mm
⌀ máximo do anel D1 máx. 17,5 mm 17,8 mm
⌀ máximo do anel D2 máx. 19,5 mm 19,3 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta