{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave 1 | 24 mm | |
Tamanho da chave 2 | 27 mm | |
Norma | DIN 3118 / ISO 3318 | |
Comprimento da chave L | 270 mm | |
⌀ máximo do anel D1 máx. | 40,5 mm | |
⌀ máximo do anel D2 máx. | 44,5 mm | |
altura máxima do anel h1 máx. | 16 mm | |
altura máxima do anel h2 máx. | 17,5 mm | |
Posição do anel | 10 grau | |
Método de produção | forjado en estampa | |
Material | Acero Alloy al cromo | |
Superfície | cromado (resistente al desprendimiento) | |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | |
anel aberto | sim | |
Tipo de produto | Llave |
Número do artigo | 619200 24X27 | |
EAN/GTIN | 4018754022007 | |
Número do fabricante | 41082427 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Chave de anel duplo aberta 24X27
sob pedido
Em stock
104 peças em stock
36,21 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 698 peças em stock
26,25 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Superfície | cromado (resistente al desprendimiento) | cromado |
Tamanho da chave 2 | 27 mm | 27 mm |
Material | Acero Alloy al cromo | Acero al cromo-vanadio |
⌀ máximo do anel D1 máx. | 40,5 mm | 42,4 mm |
⌀ máximo do anel D2 máx. | 44,5 mm | 46,4 mm |
altura máxima do anel h1 máx. | 16 mm | 16 mm |
Tipo de produto | Llave | Llave |