{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave 1 | 19 mm | |
Tamanho da chave 2 | 22 mm | |
Norma | DIN 3118 / ISO 3318 | |
Comprimento da chave L | 230 mm | |
⌀ máximo do anel D1 máx. | 33 mm | |
⌀ máximo do anel D2 máx. | 37 mm | |
altura máxima do anel h1 máx. | 13 mm | |
altura máxima do anel h2 máx. | 15 mm | |
Posição do anel | 10 grau | |
Método de produção | forjado en estampa | |
Material | Acero Alloy al cromo | |
Superfície | cromado (resistente al desprendimiento) | |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | |
anel aberto | sim | |
Tipo de produto | Llave |
Número do artigo | 619200 19X22 | |
EAN/GTIN | 4018754021970 | |
Número do fabricante | 41081922 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Chave de anel duplo aberta 19X22
sob pedido
Em stock
179 peças em stock
26,65 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
869 peças em stock
17,82 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Norma | DIN 3118 / ISO 3318 | DIN 3118 / ISO 3318 |
Tamanho da chave 1 | 19 mm | 19 mm |
altura máxima do anel h2 máx. | 15 mm | 14 mm |
⌀ máximo do anel D1 máx. | 33 mm | 33,4 mm |
⌀ máximo do anel D2 máx. | 37 mm | 38,4 mm |
altura máxima do anel h1 máx. | 13 mm | 13 mm |
Tipo de produto | Llave | Llave |