{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave 1 | 27 mm | |
Tamanho da chave 2 | 36 mm | |
Norma | DIN 3118 / ISO 3318 | |
Comprimento da chave L | 300 mm | |
⌀ máximo do anel D1 máx. | 42 mm | |
⌀ máximo do anel D2 máx. | 54 mm | |
altura máxima do anel h1 máx. | 16 mm | |
altura máxima do anel h2 máx. | 19 mm | |
Posição do anel | 10 grau | |
Método de produção | forjado en estampa | |
Material | Acero Alloy al cromo | |
Superfície | cromado (resistente al desprendimiento) | |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | |
anel aberto | sim | |
Tipo de produto | Llave |
Número do artigo | 619200 27X36 | |
EAN/GTIN | 4018754022014 | |
Número do fabricante | 41082736 |