{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave 1 | 30 mm | |
Tamanho da chave 2 | 32 mm | |
Norma | DIN 3118 / ISO 3318 | |
Comprimento da chave L | 300 mm | |
⌀ máximo do anel D1 máx. | 48,5 mm | |
⌀ máximo do anel D2 máx. | 50,5 mm | |
altura máxima do anel h1 máx. | 20 mm | |
altura máxima do anel h2 máx. | 22 mm | |
Posição do anel | 10 grau | |
Método de produção | forjado en estampa | |
Material | Acero Alloy al cromo | |
Superfície | cromado (resistente al desprendimiento) | |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | |
anel aberto | sim | |
Tipo de produto | Llave |
Número do artigo | 619200 30X32 | |
EAN/GTIN | 4018754022021 | |
Número do fabricante | 41083032 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Chave de anel duplo aberta 30X32
sob pedido
Em stock
87 peças em stock
47,82 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 150 peças em stock
35,19 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Posição do anel | 10 grau | 10 grau |
Comprimento da chave L | 300 mm | 297 mm |
Tamanho da chave 2 | 32 mm | 32 mm |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | métrico |
altura máxima do anel h2 máx. | 22 mm | 20,5 mm |
⌀ máximo do anel D1 máx. | 48,5 mm | 50,4 mm |
⌀ máximo do anel D2 máx. | 50,5 mm | 52,4 mm |