{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave 1 | 10 mm | |
Tamanho da chave 2 | 12 mm | |
Norma | DIN 3118 / ISO 3318 | |
Comprimento da chave L | 160 mm | |
⌀ máximo do anel D1 máx. | 19,5 mm | |
⌀ máximo do anel D2 máx. | 22,5 mm | |
altura máxima do anel h1 máx. | 8,5 mm | |
altura máxima do anel h2 máx. | 9,5 mm | |
Posição do anel | 10 grau | |
Método de produção | forjado en estampa | |
Material | Acero Alloy al cromo | |
Superfície | cromado (resistente al desprendimiento) | |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | |
anel aberto | sim | |
Tipo de produto | Llave |
Número do artigo | 619200 10X12 | |
EAN/GTIN | 4018754021918 | |
Número do fabricante | 41081012 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Chave de anel duplo aberta 10X12
sob pedido
Em stock
39 peças em stock
18,03 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
229 peças em stock
9,17 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Posição do anel | 10 grau | 10 grau |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | métrico |
Material | Acero Alloy al cromo | Acero al cromo-vanadio |
⌀ máximo do anel D1 máx. | 19,5 mm | 19,4 mm |
⌀ máximo do anel D2 máx. | 22,5 mm | 21,4 mm |
altura máxima do anel h1 máx. | 8,5 mm | 8 mm |
Tipo de produto | Llave | Llave |