{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave 1 | 14 mm | |
Tamanho da chave 2 | 17 mm | |
Norma | DIN 3118 / ISO 3318 | |
Comprimento da chave L | 200 mm | |
⌀ máximo do anel D1 máx. | 26 mm | |
⌀ máximo do anel D2 máx. | 30 mm | |
altura máxima do anel h1 máx. | 10,5 mm | |
altura máxima do anel h2 máx. | 12 mm | |
Posição do anel | 10 grau | |
Método de produção | forjado en estampa | |
Material | Acero Alloy al cromo | |
Superfície | cromado (resistente al desprendimiento) | |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | |
anel aberto | sim | |
Tipo de produto | Llave |
Número do artigo | 619200 14X17 | |
EAN/GTIN | 4018754015344 | |
Número do fabricante | 41081417 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
Chave de anel duplo aberta 14X17
sob pedido
Em stock
55 peças em stock
19,55 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
132 peças em stock
6,73 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
77 peças em stock
6,87 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
450 peças em stock
14,16 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
622 peças em stock
10,40 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Superfície | cromado (resistente al desprendimiento) | fosfatadas | cromadas | cromado | mate cromado |
Comprimento da chave L | 200 mm | 263 mm | 263 mm | 195 mm | 245 mm |
Tamanho da chave 1 | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Tamanho da chave 2 | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
⌀ máximo do anel D1 máx. | 26 mm | 22 mm | 22 mm | 27,4 mm | 22 mm |
⌀ máximo do anel D2 máx. | 30 mm | 27 mm | 27 mm | 31,4 mm | 27 mm |
Tipo de produto | Llave | Llave | Llave | Llave | Llave |