{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave 1 | 9 mm | |
Tamanho da chave 2 | 11 mm | |
Norma | DIN 3118 / ISO 3318 | |
Comprimento da chave L | 155 mm | |
⌀ máximo do anel D1 máx. | 18,5 mm | |
⌀ máximo do anel D2 máx. | 21,5 mm | |
altura máxima do anel h1 máx. | 8,5 mm | |
altura máxima do anel h2 máx. | 9 mm | |
Posição do anel | 10 grau | |
Método de produção | forjado en estampa | |
Material | Acero Alloy al cromo | |
Superfície | cromado (resistente al desprendimiento) | |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | |
anel aberto | sim | |
Tipo de produto | Llave |
Número do artigo | 619200 9X11 | |
EAN/GTIN | 4018754021895 | |
Número do fabricante | 41080911 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Chave de anel duplo aberta 9X11
sob pedido
Em stock
42 peças em stock
18,27 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
366 peças em stock
9,17 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Norma | DIN 3118 / ISO 3318 | DIN 3118 / ISO 3318 |
Comprimento da chave L | 155 mm | 153 mm |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | métrico |
Material | Acero Alloy al cromo | Acero al cromo-vanadio |
⌀ máximo do anel D1 máx. | 18,5 mm | 19,4 mm |
⌀ máximo do anel D2 máx. | 21,5 mm | 21,4 mm |
altura máxima do anel h1 máx. | 8,5 mm | 8 mm |