{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave 1 | 22 mm | |
Tamanho da chave 2 | 24 mm | |
Norma | DIN 3118 / ISO 3318 | |
Comprimento da chave L | 245 mm | |
⌀ máximo do anel D1 máx. | 37 mm | |
⌀ máximo do anel D2 máx. | 40,5 mm | |
altura máxima do anel h1 máx. | 15 mm | |
altura máxima do anel h2 máx. | 16 mm | |
Posição do anel | 10 grau | |
Método de produção | forjado en estampa | |
Material | Acero Alloy al cromo | |
Superfície | cromado (resistente al desprendimiento) | |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | |
anel aberto | sim | |
Tipo de produto | Llave |
Número do artigo | 619200 22X24 | |
EAN/GTIN | 4018754021994 | |
Número do fabricante | 41082224 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
Chave de anel duplo aberta 22X24
sob pedido
Em stock
114 peças em stock
29,72 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
477 peças em stock
10,26 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
811 peças em stock
11,58 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
324 peças em stock
23,34 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
298 peças em stock
17,50 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Comprimento da chave L | 245 mm | 325 mm | 325 mm | 243 mm | 330 mm |
Tamanho da chave 1 | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Tamanho da chave 2 | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | métrico | métrico | métrico | métrico |
⌀ máximo do anel D1 máx. | 37 mm | 34 mm | 34 mm | 38,5 mm | 34 mm |
⌀ máximo do anel D2 máx. | 40,5 mm | 37 mm | 37 mm | 42 mm | 37 mm |
Tipo de produto | Llave | Llave | Llave | Llave | Llave |