{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave 1 | 17 mm | |
Tamanho da chave 2 | 19 mm | |
Norma | DIN 3118 / ISO 3318 | |
Comprimento da chave L | 220 mm | |
⌀ máximo do anel D1 máx. | 30 mm | |
⌀ máximo do anel D2 máx. | 33 mm | |
altura máxima do anel h1 máx. | 12 mm | |
altura máxima do anel h2 máx. | 13 mm | |
Posição do anel | 10 grau | |
Método de produção | forjado en estampa | |
Material | Acero Alloy al cromo | |
Superfície | cromado (resistente al desprendimiento) | |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | |
anel aberto | sim | |
Tipo de produto | Llave |
Número do artigo | 619200 17X19 | |
EAN/GTIN | 4018754021956 | |
Número do fabricante | 41081719 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Chave de anel duplo aberta 17X19
sob pedido
Em stock
120 peças em stock
21,52 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
908 peças em stock
14,67 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Superfície | cromado (resistente al desprendimiento) | cromado |
Comprimento da chave L | 220 mm | 213 mm |
Tamanho da chave 2 | 19 mm | 19 mm |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | métrico |
⌀ máximo do anel D1 máx. | 30 mm | 31,2 mm |
⌀ máximo do anel D2 máx. | 33 mm | 33,3 mm |
altura máxima do anel h1 máx. | 12 mm | 12 mm |