Chave de anel duplo aberta 17X19

N.º do artigo: 619705 17X19
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
919 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da chave Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da chave 1 17 mm
Tamanho da chave 2 19 mm
Norma DIN 3118 / ISO 3318
Comprimento da chave L 213 mm
⌀ máximo do anel D1 máx. 31,2 mm
⌀ máximo do anel D2 máx. 33,3 mm
altura máxima do anel h1 máx. 12 mm
altura máxima do anel h2 máx. 13 mm
Posição do anel 10 grau
Material Aço cromo-vanádio
Superfície cromado
Medidas dos tamanhos de chave métrico
Tipo de produto Chave de parafusos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 619705 17X19
EAN/GTIN 4045197673398
Número do fabricante 619705 17X19

Descrição

Ejecución:

Forjado por estampagem; com luneta reforçada; portanto, particularmente estável; com tamanho de chave tolerada com precisão. Cabeças com ângulo de 10°.
Com um eixo oval de fácil preensão, muito estável. Até ao tamanho 12 x 14 mm com anel sextavado − a partir do tamanho 14×17 mm com sextavado duplo.

Norma:

DIN 3118 / ISO 3318

Material:

Aço cromo-vanádio, cromado.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta