Chave de anel duplo aberta 10X11

N.º do artigo: 619705 10X11
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
636 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da chave Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da chave 1 10 mm
Tamanho da chave 2 11 mm
Norma DIN 3118 / ISO 3318
Comprimento da chave L 153 mm
⌀ máximo do anel D1 máx. 19,4 mm
⌀ máximo do anel D2 máx. 21,4 mm
altura máxima do anel h1 máx. 8 mm
altura máxima do anel h2 máx. 8,5 mm
Posição do anel 10 grau
Material Aço cromo-vanádio
Superfície cromado
Medidas dos tamanhos de chave métrico
Tipo de produto Chave de parafusos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 619705 10X11
EAN/GTIN 4045197673343
Número do fabricante 619705 10X11

Descrição

Ejecución:

Forjado por estampagem; com luneta reforçada; portanto, particularmente estável; com tamanho de chave tolerada com precisão. Cabeças com ângulo de 10°.
Com um eixo oval de fácil preensão, muito estável. Até ao tamanho 12 x 14 mm com anel sextavado − a partir do tamanho 14×17 mm com sextavado duplo.

Norma:

DIN 3118 / ISO 3318

Material:

Aço cromo-vanádio, cromado.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta