{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave | 11 mm | |
Comprimento da chave L | 200 mm | |
altura máxima da boca h1 | 5,5 mm | |
altura máxima do anel h2 máx. | 9 mm | |
Posição do anel | 15 grau | |
Método de produção | forjado en estampa | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superfície | cromado | |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | |
Tipo de produto | Llave |
Número do artigo | 614750 11 | |
EAN/GTIN | 4010886609743 | |
Número do fabricante | 6097490 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Chave combinada, versão extra comprida 11
sob pedido
Em stock
44 peças em stock
12,56 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
179 peças em stock
3,24 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
4 496 peças em stock
3,27 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
552 peças em stock
6,35 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
altura máxima da boca h1 | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm |
Superfície | cromado | fosfatadas | cromadas | mate cromado |
Comprimento da chave L | 200 mm | 150 mm | 150 mm | 135 mm |
Tamanho da chave | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm |
Material | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio |
altura máxima do anel h2 máx. | 9 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Tipo de produto | Llave | Llave | Llave | Llave |