Fresas de grande avanço 7792VX 52/4

N.º do artigo: 221908 52/4
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
1 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ D/número de arestas de corte Z Preço unitário com IVA
  • Aplicação de fresagem: Fresado circular; Plunging; Ramping
  • Refrigeração interior: sí
  • Estratégia de maquinagem: HPC

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ das lâminas DC 52 mm
Número de arestas de corte Z 4
Modelo da haste con taladro
Aplicação de fresagem Fresado circular; Plunging; Ramping
Refrigeração interior
Estratégia de maquinagem HPC
⌀ D3 31 mm
‌profundidade máxima de corte ap máx 2,5 mm
Comprimento total Ltot. 40 mm
⌀ do orifício de alojamento 22 mm
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. 83 mm
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. 102 mm
Ângulo de ramping αmáx. 0,57 grau
Comprimento de ramping L para αmáx. 30,3 mm
Tamanho da pastilha reversível 12
Pastilha de corte reversível adequada XD.. 1205
Parafuso para pastilha reversível 229919 (T15; 3,1Nm)
Ângulo de ajuste κ 12 grau
Hélice Fz 0,7
Tipo de produto Fresa copiadora (RD..10)

Números de identificação e classificações

Número do artigo 221908 52/4
EAN/GTIN 4059782503700
Número do fabricante 5666187

Descrição

Descripción:

O design único das pastilhas de corte reversíveis e o seu ângulo de incidência no corpo da fresa reduz significativamente as forças radiais e dissipa-as na direção axial. Pastilhas de corte reversíveis particularmente grossas com 4 arestas de corte para as aplicações mais difíceis e elevada eficiência. A ferramenta tem vantagens especiais na fresagem plana e na fresagem de caixas profundas e também é adequada para operações de imersão e acabamento com chanfro Wiper retificado.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Fresas de grande avanço 7792VX 52/4

Fresas de grande avanço 7792VX 52/4

sob pedido
Em stock
1 peças em stock
490,42 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
35 peças em stock
315,59 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
11 peças em stock
257,50 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
⌀ do orifício de alojamento 22 mm 22 mm 22 mm
Ângulo de ajuste κ 12 grau 12 grau 11 grau
Refrigeração interior
Modelo da haste con taladro con taladro con perforación
⌀ D3 31 mm 31 mm 36 mm
Ângulo de ramping αmáx. 0,57 grau 0,56 grau 1,42 grau
Hélice Fz 0,7 0,7 0,8

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta