{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 63 mm | |
Número de arestas de corte Z | 5 | |
Modelo da haste | com perfuração | |
Aplicação de fresagem | Fresagem circular; Punção; Aceleração | |
Refrigeração interior | sim | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
⌀ D3 | 36 mm | |
profundidade máxima de corte ap máx | 3,5 mm | |
Comprimento total Ltot. | 40 mm | |
⌀ do orifício de alojamento | 22 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. | 99 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. | 124 mm | |
Ângulo de ramping αmáx. | 0,68 grau | |
Comprimento de ramping L para αmáx. | 29,3 mm | |
Tamanho da pastilha reversível | 16 | |
Pastilha de corte reversível adequada | XE.. 1605 | |
Parafuso para pastilha reversível | 229920 (TP20; 7,6 Nm) | |
Ângulo de ajuste κ | 16 grau | |
Hélice Fz | 0,7 | |
Tipo de produto | Fresa de cópia |
Número do artigo | 221908 63/5L | |
EAN/GTIN | 4059782504622 | |
Número do fabricante | 5659955 |