{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 52 mm | |
Número de arestas de corte Z | 3 | |
Modelo da haste | com perfuração | |
Aplicação de fresagem | Fresagem circular; Punção; Aceleração | |
Refrigeração interior | sim | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
⌀ D3 | 31 mm | |
profundidade máxima de corte ap máx | 2,5 mm | |
Comprimento total Ltot. | 40 mm | |
⌀ do orifício de alojamento | 22 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. | 83 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. | 102 mm | |
Ângulo de ramping αmáx. | 0,57 grau | |
Comprimento de ramping L para αmáx. | 30,3 mm | |
Tamanho da pastilha reversível | 12 | |
Pastilha de corte reversível adequada | XD.. 1205 | |
Parafuso para pastilha reversível | 229919 (T15; 3,1 Nm) | |
Ângulo de ajuste κ | 12 grau | |
Hélice Fz | 0,7 | |
Tipo de produto | Fresa de cópia |
Número do artigo | 221908 52/3 | |
EAN/GTIN | 4059782505391 | |
Número do fabricante | 5656728 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fresas de grande avanço 7792VX 52/3
sob pedido
Em stock
3 peças em stock
455,33 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
20 peças em stock
225,42 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Refrigeração interior | sim | sim |
Pastilha de corte reversível adequada | XD.. 1205 | XDM.120516 |
Modelo da haste | com perfuração | com perfuração |
Estratégia de maquinagem | HPC | HPC |
⌀ D3 | 31 mm | 36 mm |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. | 83 mm | 88 mm |
Ângulo de ramping αmáx. | 0,57 grau | 1,42 grau |