{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 63 mm | |
Número de arestas de corte Z | 7 | |
Modelo da haste | com perfuração | |
Aplicação de fresagem | Fresagem circular; Punção; Aceleração | |
Refrigeração interior | sí | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
⌀ D3 | 42 mm | |
profundidade máxima de corte ap máx | 2,5 mm | |
Comprimento total Ltot. | 40 mm | |
⌀ do orifício de alojamento | 22 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. | 105 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. | 124 mm | |
Ângulo de ramping αmáx. | 0,42 grau | |
Comprimento de ramping L para αmáx. | 41,3 mm | |
Tamanho da pastilha reversível | 12 | |
Pastilha de corte reversível adequada | XD.. 1205 | |
Parafuso para pastilha reversível | 229919 (T15; 3,1 Nm) | |
Ângulo de ajuste κ | 12 grau | |
Hélice Fz | 0,7 | |
Tipo de produto | Fresa de cópia |
Número do artigo | 221908 63/7 | |
EAN/GTIN | 4056544198549 | |
Número do fabricante | 6025275 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Fresas de grande avanço 7792VX 63/7
sob pedido
Em stock
2 peças em stock
608,74 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
21 peças em stock
365,87 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
8 peças em stock
358,07 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 7 | 6 | 6 |
Comprimento total Ltot. | 40 mm | 50 mm | 50 mm |
Refrigeração interior | sí | sim | sí |
Pastilha de corte reversível adequada | XD.. 1205 | XD.. 09T308 | POMX 0704.. |
Modelo da haste | com perfuração | con taladro | con perforación |
profundidade máxima de corte ap máx | 2,5 mm | 1,15 mm | 1,4 mm |
⌀ D3 | 42 mm | 47 mm | 48,6 mm |