{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 66 mm | |
Número de arestas de corte Z | 5 | |
Modelo da haste | com perfuração | |
Aplicação de fresagem | Fresagem circular; Punção; Aceleração | |
Refrigeração interior | sim | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
⌀ D3 | 45 mm | |
profundidade máxima de corte ap máx | 2,5 mm | |
Comprimento total Ltot. | 45 mm | |
⌀ do orifício de alojamento | 27 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. | 111 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. | 130 mm | |
Ângulo de ramping αmáx. | 0,39 grau | |
Comprimento de ramping L para αmáx. | 44,3 mm | |
Tamanho da pastilha reversível | 12 | |
Pastilha de corte reversível adequada | XD.. 1205 | |
Parafuso para pastilha reversível | 229919 (T15; 3,1 Nm) | |
Ângulo de ajuste κ | 12 grau | |
Hélice Fz | 0,7 | |
Tipo de produto | Fresa de cópia |
Número do artigo | 221908 66/5 | |
EAN/GTIN | 2050002058583 | |
Número do fabricante | 5660065 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fresas de grande avanço 7792VX 66/5
sob pedido
Em stock
2 peças em stock
579,36 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
26 peças em stock
241,03 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
15 peças em stock
352,00 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
8 peças em stock
241,03 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
4 peças em stock
325,99 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
3 peças em stock
384,08 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Aplicação de fresagem | Fresagem circular; Punção; Aceleração | Fresagem circular; Aceleração | Fresagem circular; Aceleração; Punção | Fresagem circular; Aceleração | Fresagem circular; Aceleração; Punção | Plunging; Ramping; Plunging |
Comprimento total Ltot. | 45 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Pastilha de corte reversível adequada | XD.. 1205 | RD..1604 | XD.. 120408 | RD..1604 | XDM.120516 | XOMU146715 |
⌀ das lâminas DC | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm |
⌀ D3 | 45 mm | 50 mm | 45 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Hélice Fz | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 |