Fresas de grande avanço 7792VX 125/8

N.º do artigo: 221908 125/8
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ D/número de arestas de corte Z Preço unitário com IVA
  • Aplicação de fresagem: Fresagem circular; Punção; Aceleração
  • Refrigeração interior: sim
  • Estratégia de maquinagem: HPC

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ das lâminas DC 125 mm
Número de arestas de corte Z 8
Modelo da haste com perfuração
Aplicação de fresagem Fresagem circular; Punção; Aceleração
Refrigeração interior sim
Estratégia de maquinagem HPC
⌀ D3 104 mm
‌profundidade máxima de corte ap máx 2,5 mm
Comprimento total Ltot. 63 mm
⌀ do orifício de alojamento 40 mm
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. 229 mm
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. 248 mm
Ângulo de ramping αmáx. 0,17 grau
Comprimento de ramping L para αmáx. 103,3 mm
Tamanho da pastilha reversível 12
Pastilha de corte reversível adequada XD.. 1205
Parafuso para pastilha reversível 229919 (T15; 3,1 Nm)
Ângulo de ajuste κ 12 grau
Hélice Fz 0,7
Tipo de produto Fresa de cópia

Números de identificação e classificações

Número do artigo 221908 125/8
EAN/GTIN 4059782505605
Número do fabricante 5656380

Descrição

Descripción:

O design único das pastilhas de corte reversíveis e o seu ângulo de incidência no corpo da fresa reduz significativamente as forças radiais e dissipa-as na direção axial. Pastilhas de corte reversíveis particularmente grossas com 4 arestas de corte para as aplicações mais difíceis e elevada eficiência. A ferramenta tem vantagens especiais na fresagem plana e na fresagem de caixas profundas e também é adequada para operações de imersão e acabamento com chanfro Wiper retificado.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta