{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 50 mm | |
Número de arestas de corte Z | 5 | |
Modelo da haste | com perfuração | |
Aplicação de fresagem | Fresagem circular; Punção; Aceleração | |
Refrigeração interior | sim | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
⌀ D3 | 35 mm | |
profundidade máxima de corte ap máx | 1,5 mm | |
Comprimento total Ltot. | 40 mm | |
⌀ do orifício de alojamento | 22 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. | 85 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. | 98 mm | |
Ângulo de ramping αmáx. | 0,42 grau | |
Comprimento de ramping L para αmáx. | 34,3 mm | |
Tamanho da pastilha reversível | 09 | |
Pastilha de corte reversível adequada | XD.. 0904 | |
Parafuso para pastilha reversível | 229918 (T15; 2,1 Nm) | |
Ângulo de ajuste κ | 13 grau | |
Hélice Fz | 0,7 | |
Tipo de produto | Fresa de cópia |
Número do artigo | 221908 50/5 | |
EAN/GTIN | 4059782505278 | |
Número do fabricante | 5656914 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fresas de grande avanço 7792VX 50/5
sob pedido
Em stock
1 peças em stock
518,16 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
26 peças em stock
330,33 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
9 peças em stock
325,12 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
11 peças em stock
292,18 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 5 | 5 | 5 | 5 |
Comprimento total Ltot. | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Refrigeração interior | sim | sim | sim | sim |
Pastilha de corte reversível adequada | XD.. 0904 | XD.. 09T308 | POMX 0704.. | XDM.090416 |
Modelo da haste | com perfuração | com perfuração | com perfuração | com perfuração |
⌀ das lâminas DC | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
⌀ D3 | 35 mm | 34 mm | 35,6 mm | 38 mm |