{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 50 mm | |
Número de arestas de corte Z | 4 | |
Modelo da haste | com perfuração | |
Aplicação de fresagem | Fresagem circular; Punção; Aceleração | |
Refrigeração interior | sim | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
⌀ D3 | 29 mm | |
profundidade máxima de corte ap máx | 2,5 mm | |
Comprimento total Ltot. | 40 mm | |
⌀ do orifício de alojamento | 22 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. | 79 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. | 98 mm | |
Ângulo de ramping αmáx. | 0,61 grau | |
Comprimento de ramping L para αmáx. | 28,3 mm | |
Tamanho da pastilha reversível | 12 | |
Pastilha de corte reversível adequada | XD.. 1205 | |
Parafuso para pastilha reversível | 229919 (T15; 3,1 Nm) | |
Ângulo de ajuste κ | 12 grau | |
Hélice Fz | 0,7 | |
Tipo de produto | Fresa de cópia |
Número do artigo | 221908 50/4 | |
EAN/GTIN | 4059782501515 | |
Número do fabricante | 5673504 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fresas de grande avanço 7792VX 50/4
sob pedido
Em stock
6 peças em stock
490,42 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
19 peças em stock
315,59 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
12 peças em stock
255,76 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
91 peças em stock
319,06 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 4 | 4 | 4 | 4 |
Comprimento total Ltot. | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 50 mm |
Pastilha de corte reversível adequada | XD.. 1205 | XD.. 120408 | XDM.120516 | XOMU146715 |
Modelo da haste | com perfuração | com perfuração | com perfuração | con perforación |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. | 79 mm | 79 mm | 84 mm | 84 mm |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. | 98 mm | 98 mm | 98 mm | 98 mm |
Comprimento de ramping L para αmáx. | 28,3 mm | 28,5 mm | 30,34 mm | 31,07 mm |